text.skipToContent text.skipToNavigation

BESS 1HAND CLAMP EZS 30-8


Forza di serraggio fino a 2.000 N. Non è necessario alcuno strumento per la stesura grazie al meccanismo di rilascio intelligente nella parte superiore. Impugnatura ergonomica in plastica bicomponente dietro la guida. Su confezione appesa in cartoncino

Article number K0426.030.008
Gamma di serraggio (mm) 300 - 300
Lunghezza ganasce (mm) 80
Materiale maniglia Plastic
Controllo con una sola mano
Marchio Bessey
Packed per 1

Specifications

Gamma di serraggio (mm) 300 - 300
Lunghezza ganasce (mm) 80
Materiale maniglia Plastic
Controllo con una sola mano
Marchio Bessey
Weight per piece (g) 755
Codice merceologico 8205700000

Description

Forza di serraggio fino a 2.000 N. Non è necessario alcuno strumento per la stesura grazie al meccanismo di rilascio intelligente nella parte superiore. Impugnatura ergonomica in plastica bicomponente dietro la guida. Su confezione appesa in cartoncino

Article numbers

Article number K0426.030.008
EAN 4008158034591
UBB 500504277285
UNSPSC 31162903
Manufacturer article nr  EZS30-8
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.