text.skipToContent text.skipToNavigation

Serre-joints une main EZS envergure 150 mm col de cygne 80 mm écartement 170-360

Disponibile

Force de serrage jusqu'à 2 000 N. Aucun outil n'est nécessaire pour l'écartement grâce au mécanisme de déverrouillage intelligent dans la partie supérieure. Poignée ergonomique en plastique à 2 composants derrière le rail. Sur carton d'accrochage

Cikkszám K0426.015.008
Plage de serrage (mm) 150 - 150
Longueur de mâchoire (mm) 80
Matériau de la poignée Plastique
Finition à une main Oui
Marque Bessey
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Plage de serrage (mm) 150 - 150
Longueur de mâchoire (mm) 80
Matériau de la poignée Plastique
Finition à une main Oui
Marque Bessey
Poids par pièce (g) 645

Leírás

Force de serrage jusqu'à 2 000 N. Aucun outil n'est nécessaire pour l'écartement grâce au mécanisme de déverrouillage intelligent dans la partie supérieure. Poignée ergonomique en plastique à 2 composants derrière le rail. Sur carton d'accrochage

Cikkszámok

Cikkszám K0426.015.008
EAN 4008158034584
UBB 500504277103
UNSPSC 31162903
Gyártó cikksz EZS15-8
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.