text.skipToContent text.skipToNavigation

BENN VOLT TESTER CM 1-2 MULTI


Benning CM 1-2 digital current clamp multimeter. Digital display. 3 ½-digit LCD display (2000 dots). Current measuring range/AC 0.1 A - 400 A. Current type alternating current. Voltage measurement/AC 0.1 V - 600 V. Voltage measurement/DC 0.1 V - 600 V. Resistance measuring range 0.1 Ohm - 20 MOhm. Continuity test 20 Ohm. Manual measuring range selection

Numero articolo Y0041.000.070
Tipo di corrente AC
Indicazione Digitale
Selezione del campo di misura Manuale
Campo di misura della corrente, AC (A) ['01', '400']
Campo di misura della corrente, DC (A) ['0', '0']
Confezionato per 1

Specifiche

Tipo di corrente AC
Indicazione Digitale
Selezione del campo di misura Manuale
Campo di misura della corrente, AC (A) ['01', '400']
Campo di misura della corrente, DC (A) ['0', '0']
Campo di misura della resistenza
Apertura della ganascia (mm) 30
Misura del vero RMS No
Test di continuità
Interfaccia No
Misura della capacità No
Misura della frequenza No
Misura di potenza No
Misura della corrente di dispersione No
Misura in cavi con conduttore di testa e conduttore di coda No
Versione come adattatore per il collegamento al multimetro No
Misura dell'arco superiore No
Misura di tensione, AC
Misura di tensione, CC
Display analogico a barre No
Display multiplo No
Categoria del circuito di misura CAT III
Grado di protezione (IP) IP30
Misura di temperatura No
Categoria di circuito di misura della tensione massima (V) 600
Con retroilluminazione del display No
Marchio Benning
Weight per piece (g) 480

Descrizione

Benning CM 1-2 digital current clamp multimeter. Digital display. 3 ½-digit LCD display (2000 dots). Current measuring range/AC 0.1 A - 400 A. Current type alternating current. Voltage measurement/AC 0.1 V - 600 V. Voltage measurement/DC 0.1 V - 600 V. Resistance measuring range 0.1 Ohm - 20 MOhm. Continuity test 20 Ohm. Manual measuring range selection. Automatic switch-off. Automatic low battery indicator. Instantaneous value memory Hold. Clamp opening 30 mm. Measuring circuit category Cat III. Voltage measuring circuit category 600 V. Includes case, 2 x 1.5 V Micro/ AAA/ LR03 battery, test leads.

Numeri di articolo

Numero articolo Y0041.000.070
EAN 4014650440624
UBB 500625638589
UNSPSC 41113661
Nr articolo produttore  044062
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.