text.skipToContent text.skipToNavigation

Bench grinder compact finishing disc FS-WL dm152xW25.4x25.4mm 6 super fine non-w


I dischi per finitura Scotch-Brite™ sono costruiti con abrasivo al carburo di silicio. Le nostre mole di finitura sono costruite in modo convoluto e hanno una combinazione di gradi minerali e densità morbida che le rende adatte per le applicazioni di finitura finale.Per la finitura, la lucidatura, la sfumatura o la sbavatura utilizzare una mola di finit

Numero articolo 2F288035
Applicazione Macinazione
Numero massimo di giri (1/min) 6000
Diametro del disco (mm) 152
Granulazione 6
Adatto per plastica
Confezionato per 1

Specifiche

Applicazione Macinazione
Numero massimo di giri (1/min) 6000
Diametro del disco (mm) 152
Granulazione 6
Adatto per plastica
Adatto per tubi in ghisa
Diametro del foro 25.4
Adatto per legno
Tipo di particelle Altro
Finezza del tessuto non tessuto Altro
Marchio 3M
Model Scotch Brite
Type 7000028494

Descrizione

I dischi per finitura Scotch-Brite™ sono costruiti con abrasivo al carburo di silicio. Le nostre mole di finitura sono costruite in modo convoluto e hanno una combinazione di gradi minerali e densità morbida che le rende adatte per le applicazioni di finitura finale.Per la finitura, la lucidatura, la sfumatura o la sbavatura utilizzare una mola di finitura Scotch-Brite™. Le nostre mole di finitura hanno una struttura convoluta e una combinazione di gradi minerali e densità morbida che le rende adatte per le applicazioni di finitura finale, dove sono richiesti un alto grado di conformabilità e una minore densità. La loro struttura convoluta offre uno scorrimento bilanciato e fluido, mentre l'aggressività moderata e la densità più leggera garantiscono un'usura controllata per risultati costanti per tutta la durata della mola. Il nastro aperto in tessuto non tessuto scorre in modo fresco e riduce l'impatto sui materiali sensibili al calore. Le mole di finitura Scotch-Brite garantiscono la pulizia e la finitura finale di acciaio inossidabile, alluminio, ottone, rame e altri metalli.

Numeri di articolo

Numero articolo 2F288035
UBB 500679201110
UNSPSC 31191600
Nr articolo produttore  18772
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.