text.skipToContent text.skipToNavigation

Trivella Bosch 18 x 470 x 600 mm


Numero articolo 8Q887305
Lunghezza totale (mm)
Diametro trapano (mm)
Sistema di presa Supporto esagonale
Lunghezza di taglio (mm) 470
Adatto per acciaio inox No
Con trapano centrale No
Adatto per plastica No
Confezionato per 1

Specifiche

Lunghezza totale (mm) 600
Diametro trapano (mm) 18
Sistema di presa Supporto esagonale
Lunghezza di taglio (mm) 470
Adatto per acciaio inox No
Con trapano centrale No
Adatto per plastica No
Adatto per acciaio No
Adatto per calcestruzzo No
Adatto per ceramica No
Adatto per ghisa No
Adatto per legno
Adatto per metalli non ferrosi No
Adatto per pietra No
Adatto per vetro No
Punta bilaterale No
Asse a innesto con estremità piatta No
Adatto per la barenatura No
Con canale di raffreddamento No
Adatto per piastrelle No
Trapano a spirale No
Con bloccaggio rapido No
Marchio Bosch
Codice merceologico 82075090
Type Wood Auger Drill

Numeri di articolo

Numero articolo 8Q887305
EAN 3165140488907
UBB 500512698712
UNSPSC 23241639
Nr articolo produttore  2608585720
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.