text.skipToContent text.skipToNavigation

Banda assorbente 3M M-M1003 Grigio 76mm x 3,7m


I sorbenti di manutenzione 3M™ sono ideali per perdite e sgocciolamenti di fluidi non aggressivi, assorbendo olio e altri fluidi industriali in modo pulito ed efficiente. Leggeri e molto veloci da utilizzare. Di lunga durata e altamente assorbenti (fino a 25 volte il proprio peso).

Numero articolo MM10033M
Larghezza 640
Altezza 64
Adatto per Universal
Diametro 76
Lunghezza (mm) 3700
Confezionato per 1

Specifiche

Larghezza 640
Altezza 64
Adatto per Universal
Diametro 76
Lunghezza (mm) 3700
Volume dell'assorbitore (l) 45
Marchio 3M
Weight per piece (g) 6441
Codice merceologico 63079098

Descrizione

I sorbenti di manutenzione 3M™ sono ideali per perdite e sgocciolamenti di fluidi non aggressivi, assorbendo olio e altri fluidi industriali in modo pulito ed efficiente. Leggeri e molto veloci da utilizzare. Di lunga durata e altamente assorbenti (fino a 25 volte il proprio peso).

Numeri di articolo

Numero articolo MM10033M
UBB 500614612033
UNSPSC 47131907
Nr articolo produttore  MM1003
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.