text.skipToContent text.skipToNavigation

Bahco Two- & three armed pullers 4532-A 4532-A

Numero articolo L6500.000.010
Design Altro
Numero di ganci 2
Bracci reversibili
Massima distanza di serraggio (trazione esterna) (mm) 80
Con regolazione rapida

Specifiche

Design Altro
Numero di ganci 2
Bracci reversibili
Massima distanza di serraggio (trazione esterna) (mm) 80
Con regolazione rapida

Descrizione

Extractor: 2 arms Finish: Galvanised, with induction hardened spindle from 4532-C, D, E, F, G and H Arms and yokes are drop-forged Material: Special steel By reversing the arms, the extractor can be used as internal or external The large claw surfaces offer many advantages for careful and quick removal of pulleys, gears, ball bearings etc. Arms always grip parallel to each other Arm tip is flat and leg body is narrow 4532K: Pair of spare arms 4532LK: Pair of long spare arms 4532/S: Spare spindle

Numeri di articolo

Numero articolo L6500.000.010
EAN 7314151082109
UBB 203116012477
UNSPSC 27111712
Nr articolo produttore  4532-A
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.