text.skipToContent text.skipToNavigation

Bahco Plastic hammers 3625N 22 MM

Numero articolo L6305.220.001
Design Plastic hammer
Materiale bastone Legna
Diametro della punta/larghezza della punta (mm) 22
Peso totale (g) 154
Punta intercambiabile

Specifiche

Design Plastic hammer
Materiale bastone Legna
Diametro della punta/larghezza della punta (mm) 22
Peso totale (g) 154
Punta intercambiabile
Materiale testa Plastic

Descrizione

For ordinary workshop use on pressure-sensitive materials Blue plastic polls made of cellulose butyrate (Cellidor™ - Bayer AG), centre piece made of malleable cast iron Wooden handle A hammer that replaces all similar hammers of copper, lead, brass, rubber or wood High impact strength. Resistant to low-octane fuels, oil and grease Two cambered faces3625NL = Spare polls with cambered face, pair

Numeri di articolo

Numero articolo L6305.220.001
EAN 7314151073602
UBB 203112011390
UNSPSC 27111602
Nr articolo produttore  3625N-22
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.