text.skipToContent text.skipToNavigation

Set di cacciaviti Wera 3334/3355/6 3334/3335/3355/6 6 pezzi


3334/3355/6 Set di cacciaviti, inox e rastrelliera, 6 pezzi 2x 3355 PZ Cacciavite per viti Pozidriv, inox: PZ 1x80 mm, PZ 2x100 mm 3x 3335 Cacciavite per viti con intaglio, inossidabile: 0,5x3x80 mm, 0,8x4x100 mm, 1x5,5x125 mm 1x 3334 Cacciavite per viti con intaglio, inossidabile: 1,2 x 6,5 x 150 mmSet di cacciaviti Kraftform Plus di alta qualità in ac

Numero articolo 81991.032.061
Imballaggio Box
Set meccanico per riscaldamento e sanitario No
Set da elettricista No
Numero di punte guida 0
Numero di chiavi a forchetta 0
Confezionato per 1

Specifiche

Imballaggio Box
Set meccanico per riscaldamento e sanitario No
Set da elettricista No
Numero di punte guida 0
Numero di chiavi a forchetta 0
Numero di frese per legno 0
Numero di punte a spirale HSS 0
Numero di tagliacavi 0
Numero di utensili coassiali 0
Numero di cacciaviti a croce PH 0
Numero di cacciaviti a croce PZ 2
Numero di seghe a tazza 0
Numero di utensili di finitura per cavi in fibra ottica 0
Numero di carotatrici per bordi di fori 0
Numero di chiavi ad anello 0
Numero di cacciaviti a taglio 4
Numero di inserti per bussole 0
Numero di chiavi a bussola 0
Numero di chiavi aperte 0
Numero di punte per pietra 0
Numero di punte a gradino 0
Numero di cacciaviti Torx 0
Numero totale di utensili 6
Numero di lime 0
Numero di strumenti di misura 0
Design dell'impugnatura Altro
Numero di pinze 0
Numero di chiavi combinate 0
Numero di chiavi esagonali 0
Numero di chiavi regolabili 0
Numero di inserti per punte 0
Numero di strumenti di collaudo 0
Numero di cricchetti 0
Numero di tommy bar 0
Numero di scalpelli e punzoni 0
Numero di martelli 0
Numero di utensili multifunzione 0
Numero di seghe 0
Marchio Wera
Weight per piece (g) 658
Model 3355/6
Type Pozidriv/Slotted Screwdriver Set

Descrizione

3334/3355/6 Set di cacciaviti, inox e rastrelliera, 6 pezzi 2x 3355 PZ Cacciavite per viti Pozidriv, inox: PZ 1x80 mm, PZ 2x100 mm 3x 3335 Cacciavite per viti con intaglio, inossidabile: 0,5x3x80 mm, 0,8x4x100 mm, 1x5,5x125 mm 1x 3334 Cacciavite per viti con intaglio, inossidabile: 1,2 x 6,5 x 150 mmSet di cacciaviti Kraftform Plus di alta qualità in acciaio inossidabile. Gli utensili inossidabili di Wera sono temprati sotto vuoto e possiedono la durezza e la resistenza necessarie per i collegamenti a vite. Possono essere utilizzati senza esitazione per applicazioni industriali. La punta Lasertip si conficca letteralmente nella testa della vite, impedendo così lo sfilamento della stessa. Impugnatura in Kraftform multicomponente per lavorare velocemente e senza affaticarsi. ",Take it easy", tool finder con codifica a colori in base ai profili e al timbro delle dimensioni - per un accesso semplice e rapido all'utensile richiesto. L'elemento esagonale anti-rotolamento impedisce il fastidioso rotolamento sul posto di lavoro. Include una pratica rastrelliera per riporre ordinatamente i cacciaviti.

Numeri di articolo

Numero articolo 81991.032.061
EAN 4013288111395
UBB 500511588195
UNSPSC 27111728
Nr articolo produttore  05032061001
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.