text.skipToContent text.skipToNavigation

Bahco HSS-R drill 1.00


Numero articolo 2Y507250
Lunghezza totale (mm)
Diametro trapano (mm)
Diametro dell'albero (mm) 1
Sistema di presa Asse cilindrico plug-in
Lunghezza di taglio (mm) 12
Diametro nominale (mm) 1 - 1
Adatto per acciaio inox No
Confezionato per 1

Specifiche

Lunghezza totale (mm) 34
Diametro trapano (mm) 1
Diametro dell'albero (mm) 1
Sistema di presa Asse cilindrico plug-in
Lunghezza di taglio (mm) 12
Diametro nominale (mm) 1 - 1
Adatto per acciaio inox No
Con trapano centrale No
Adatto per plastica No
Adatto per acciaio
Adatto per calcestruzzo No
Adatto per ceramica No
Numero totale di utensili 2
Adatto per ghisa
Adatto per legno No
Adatto per metalli non ferrosi No
Adatto per pietra No
Adatto per vetro No
Punta bilaterale No
Asse a innesto con estremità piatta No
Materiale di taglio HSS
Angolo della punta (°) 118
Forma del gambo Cylindrical
Adatto per la barenatura No
Con canale di raffreddamento No
Adatto per piastrelle No
Trapano a spirale
Con bloccaggio rapido No
Numero di punte per acciaio 2
Marchio Bahco
Codice merceologico 82075050000
Type Drill Bit

Numeri di articolo

Numero articolo 2Y507250
EAN 7314150394210
UBB 500702502666
UNSPSC 31390000
Nr articolo produttore  4415-1.00
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.