Frese elicoidali
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
Foratura
Frese elicoidali
2X834633
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
Bahco HSS-E arancione 14,00 1P
Aggiungi come preferito
/ prezzo per 
-
Escl. I.V.A.
Numero articolo
2X834633
Lunghezza totale (mm)
Diametro trapano (mm)
Diametro dell'albero (mm)
14
Sistema di presa
Asse cilindrico plug-in
Lunghezza di taglio (mm)
108
Adatto per acciaio inox
SÌ
Con trapano centrale
No
Visualizza tutte le specifiche
-
+
Confezionato per 1
Aggiungi al carrello
Specifiche e standard
Download
Specifiche
Lunghezza totale (mm)
160
Diametro trapano (mm)
14
Diametro dell'albero (mm)
14
Sistema di presa
Asse cilindrico plug-in
Lunghezza di taglio (mm)
108
Adatto per acciaio inox
SÌ
Con trapano centrale
No
Adatto per plastica
No
Adatto per acciaio
SÌ
Adatto per calcestruzzo
No
Adatto per ceramica
No
Adatto per ghisa
SÌ
Adatto per legno
No
Adatto per metalli non ferrosi
No
Adatto per pietra
No
Adatto per vetro
No
Punta bilaterale
No
Asse a innesto con estremità piatta
No
Materiale di taglio
HSS-E
Angolo della punta (°)
135
Forma del gambo
Cylindrical
Adatto per la barenatura
No
Con canale di raffreddamento
No
Adatto per piastrelle
No
Trapano a spirale
SÌ
Con bloccaggio rapido
No
Marchio
Bahco
Type
Drill Bit
Scarica PDF
Stampa
Numeri di articolo
Numero articolo
2X834633
EAN
7314150373574
UBB
500702487405
UNSPSC
31390000
Nr articolo produttore
4511-14.00-1P