text.skipToContent text.skipToNavigation

Bahco Trapano per calcestruzzo Orange 4S 6 x 160 mm


Numero articolo 1X588636
Lunghezza totale (mm)
Diametro trapano (mm)
Sistema di presa SDS-plus
Lunghezza di taglio (mm) 100
Numero di lame di taglio 4
Adatto per acciaio inox No
Con trapano centrale No
Confezionato per 1

Specifiche

Lunghezza totale (mm) 160
Diametro trapano (mm) 6
Sistema di presa SDS-plus
Lunghezza di taglio (mm) 100
Numero di lame di taglio 4
Adatto per acciaio inox No
Con trapano centrale No
Adatto per plastica No
Adatto per acciaio No
Adatto per calcestruzzo
Adatto per ceramica No
Adatto per ghisa No
Adatto per legno No
Adatto per metalli non ferrosi No
Adatto per pietra
Adatto per vetro No
Punta bilaterale No
Asse a innesto con estremità piatta No
Materiale di taglio HM
Forma del gambo Altro
Adatto per la barenatura No
Con canale di raffreddamento No
Adatto per piastrelle No
Trapano a spirale No
Con bloccaggio rapido No
Marchio Bahco
Codice merceologico 82075030000
Type Drill Bit

Numeri di articolo

Numero articolo 1X588636
EAN 7314150385751
UBB 500702456053
UNSPSC 27112700
Nr articolo produttore  4651-6-160
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.