Chiavi utensili
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
7H179688
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
BAHCO CHIAVE REGOLABILE 10IN 9572
Aggiungi come preferito
/ prezzo per 
-
Escl. I.V.A.
Numero articolo
7H179688
Protezione della superficie
Fosfatato
Peso
500
Lunghezza (mm)
257
Protezione di isolamento 1000 V
No
Apertura massima della chiave (mm)
35
Modello a bassa scintilla
No
Scala (mm)
0 - 35
Visualizza tutte le specifiche
-
+
Confezionato per 1
Aggiungi al carrello
Specifiche e standard
Download
Specifiche
Protezione della superficie
Fosfatato
Peso
500
Lunghezza (mm)
257
Protezione di isolamento 1000 V
No
Apertura massima della chiave (mm)
35
Modello a bassa scintilla
No
Scala (mm)
0 - 35
Testato secondo la norma ISO 6787
SÌ
Posizione della ganascia (°)
15
Testato VDE
No
Marchio
Bahco
Model
95
Type
Adjustable Wrench
Scarica PDF
Stampa
Numeri di articolo
Numero articolo
7H179688
EAN
7314150178599
UBB
500659348253
UNSPSC
27110000
Nr articolo produttore
9572