text.skipToContent text.skipToNavigation

Bahco Chiave ad anello a doppia mappa 2M 25 x 28 mm


Double end deep offset ring wrench in metric sizes Standards: ISO 1085, ISO 10104 and DIN 838 Material: High performance alloy steel 12 points Dynamic-Drive Profile provides longer life for screws and nuts Chrome plated Micro Matt finishing provides high quality surface

Numero articolo
Protezione della superficie Cromato
Lunghezza 336
Protezione di isolamento 1000 V No
A manovella
Chiave grande (mm) 28
Confezionato per 1

Specifiche

Protezione della superficie Cromato
Lunghezza 336
Protezione di isolamento 1000 V No
A manovella
Chiave grande (mm) 28
Dimensione chiave piccola (mm) 25
Modello a chiave singola No
Modello a bassa scintilla No
Numero di punti 12
Marchio Bahco

Descrizione

Double end deep offset ring wrench, metric

Numeri di articolo

Numero articolo L5030.025.028
EAN 7314151001308
UBB 203120118831
UNSPSC 27111743
Nr articolo produttore  2M-25-28

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.