text.skipToContent text.skipToNavigation

Bahco Cacciavite IEC 8040 4,0 x 222


Numero articolo K0100.040.222
Isolato
Lunghezza totale (mm) 222
Protezione di isolamento 1000 V
Lunghezza della lama (mm) 100
Larghezza della lama (mm) 4
Materiale maniglia Altro
Design dell'impugnatura Altro
Confezionato per 1

Specifiche

Isolato
Lunghezza totale (mm) 222
Protezione di isolamento 1000 V
Lunghezza della lama (mm) 100
Larghezza della lama (mm) 4
Materiale maniglia Altro
Design dell'impugnatura Altro
Lama rigonfia No
Materiale della lama Chrome-vanadium steel
Marchio Bahco
Weight per piece (g) 40
Codice merceologico 8205400000
Model ERGO
Type Slotted Screwdriver

Numeri di articolo

Numero articolo K0100.040.222
EAN 7314150033089
UBB 240125028524
UNSPSC 27111701
Nr articolo produttore  BE-8040S
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.