Cacciaviti
Tutte le categorie
Apparecchiature per saldatura, brasatura e gas
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
Prodotti chimici e nastri
Prodotti di sicurezza
Pulizie
Rifornimenti elettrici
Strumenti di lavorazione
Quick Search
X
Ricerca
Ripristina
Home
Attrezzi manuali
Cacciaviti, punte e chiavi
Cacciaviti
Cacciaviti
K0105.055.001
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
Bahco cacciavite BE-7855 5,5 mm
Aggiungi come preferito
Previous
Next
/ Prezzo per 
-
Escl. I.V.A.
Numero articolo
K0105.055.001
Design
Impugnatura
Flessibile
No
Larghezza della chiave (mm)
5.5
Lunghezza totale (mm)
247
Protezione di isolamento 1000 V
No
Lunghezza della lama (mm)
125
Forma della lama
Hexagon
Visualizza tutte le specifiche
-
+
Confezionato per 1
Aggiungi al carrello
Specifiche e standard
Download
Specifiche
Design
Impugnatura
Flessibile
No
Larghezza della chiave (mm)
5.5
Lunghezza totale (mm)
247
Protezione di isolamento 1000 V
No
Lunghezza della lama (mm)
125
Forma della lama
Hexagon
Magnetico
No
Adatto per bulloni esagonali
SÌ
Materiale maniglia
Plastic
Larghezza della testa (mm)
8.7
Con barra di trazione
No
Adatta per barra antimafia
No
Con protezione antirollio
No
Testato VDE
No
Marchio
Bahco
Scarica PDF
Stampa
Numeri di articolo
Numero articolo
K0105.055.001
EAN
7314151838911
UBB
500504453993
UNSPSC
27111701
Nr articolo produttore
BE-7855
Per questo prodotto non sono disponibili documenti da scaricare
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.
I miei cataloghi
Predefinito
Vai ai miei cataloghi
Continua a ordinare