Cacciaviti
Tutte le categorie
Apparecchiature per saldatura, brasatura e gas
Attrezzi a pressione aria
Attrezzi elettrici
Attrezzi manuali
Automotori e flotta
Brands
Elementi di fissaggio
Grinding & sanding
Idraulica, aria compressa e impianti idraulici
Movimentazione materiali e stoccaggio
Prodotti chimici e nastri
Prodotti di sicurezza
Pulizie
Rifornimenti elettrici
Strumenti di lavorazione
Quick Search
X
Ricerca
Ripristina
Home
Attrezzi manuali
Cacciaviti, punte e chiavi
Cacciaviti
Cacciaviti
K0105.050.001
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
Bahco cacciavite BE-7805 5mm
Aggiungi come preferito
/ prezzo per 
-
Escl. I.V.A.
Numero articolo
K0105.050.001
Design
Impugnatura
Flessibile
No
Larghezza della chiave (mm)
5
Lunghezza totale (mm)
247
Protezione di isolamento 1000 V
No
Lunghezza della lama (mm)
125
Forma della lama
Hexagon
Visualizza tutte le specifiche
-
+
Confezionato per 1
Aggiungi al carrello
Specifiche e standard
Download
Specifiche
Design
Impugnatura
Flessibile
No
Larghezza della chiave (mm)
5
Lunghezza totale (mm)
247
Protezione di isolamento 1000 V
No
Lunghezza della lama (mm)
125
Forma della lama
Hexagon
Magnetico
No
Adatto per bulloni esagonali
SÌ
Materiale maniglia
Plastic
Larghezza della testa (mm)
8
Con barra di trazione
No
Adatta per barra antimafia
No
Con protezione antirollio
No
Testato VDE
No
Marchio
Bahco
Weight per piece (g)
68
Codice merceologico
82041100
Type
Hex Head Nut Drivers with Rubber Grip
Scarica PDF
Stampa
Numeri di articolo
Numero articolo
K0105.050.001
EAN
7314151838904
UBB
500504453811
UNSPSC
27111701
Nr articolo produttore
BE-7805