text.skipToContent text.skipToNavigation

Bahco Accessories K8160D GR. 1


Numero articolo L7069.000.001
Protezione della superficie Fosfatato
Lunghezza (mm) 75
Protezione di isolamento 1000 V No
Dimensione del collegamento 1/2 pollice
Dimensione del collegamento (mm) 12.7
Asta quadrata 12.5 mm (1/2 inch)
Testato secondo la norma ISO 3316 No
Confezionato per 1

Specifiche

Protezione della superficie Fosfatato
Lunghezza (mm) 75
Protezione di isolamento 1000 V No
Dimensione del collegamento 1/2 pollice
Dimensione del collegamento (mm) 12.7
Asta quadrata 12.5 mm (1/2 inch)
Testato secondo la norma ISO 3316 No
Testato VDE No
Marchio Bahco
Weight per piece (g) 140
Codice merceologico 8466103800
Type Square Drive Extension Bar

Numeri di articolo

Numero articolo L7069.000.001
EAN 7314151237400
UBB 203120641063
UNSPSC 27111711
Nr articolo produttore  K8160D-1
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.