Accessori
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
Chiavi
Accessori
L8055.001.780
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
Bahco Accessories 6961 6961
Aggiungi come preferito
Numero articolo
L8055.001.780
Protezione della superficie
Cromato
Lunghezza (mm)
101
Protezione di isolamento 1000 V
No
Dimensione del collegamento
1/4 di pollice
Dimensione del collegamento (mm)
6.35
Asta quadrata
6,3 mm (1/4 di pollice)
Testato secondo la norma ISO 3316
No
Visualizza tutte le specifiche
Specifiche e standard
Download
Specifiche
Protezione della superficie
Cromato
Lunghezza (mm)
101
Protezione di isolamento 1000 V
No
Dimensione del collegamento
1/4 di pollice
Dimensione del collegamento (mm)
6.35
Asta quadrata
6,3 mm (1/4 di pollice)
Testato secondo la norma ISO 3316
No
Testato VDE
No
Marchio
Bahco
Weight per piece (g)
65
Type
Extension Bar
Scarica PDF
Stampa
Numeri di articolo
Numero articolo
L8055.001.780
EAN
7314151089870
UBB
203122669740
UNSPSC
27110000
Nr articolo produttore
6961