Livelle
Tutte le categorie
Apparecchiature per saldatura, brasatura e gas
Attrezzi a pressione aria
Attrezzi elettrici
Attrezzi manuali
Automotori e flotta
Brands
Elementi di fissaggio
Grinding & sanding
Idraulica, aria compressa e impianti idraulici
Movimentazione materiali e stoccaggio
Prodotti chimici e nastri
Prodotti di sicurezza
Pulizie
Rifornimenti elettrici
Strumenti di lavorazione
Quick Search
X
Ricerca
Ripristina
Home
Attrezzi manuali
Strumenti di misurazione, marcatura e ispezione
Livelle
Livelle
S5550.000.401
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
Bahco 466M Livella magnetica 400 mm
Aggiungi come preferito
/ prezzo per 
-
Escl. I.V.A.
Numero articolo
S5550.000.401
Elettronico
No
Regolabile
No
Lunghezza (mm)
400
Numero di bolle d'aria
2
Materiale
Aluminium
Precisione relativa della misura (mm/m)
0.5
Magnetico
SÌ
Visualizza tutte le specifiche
-
+
Confezionato per 1
Aggiungi al carrello
Specifiche e standard
Download
Specifiche
Elettronico
No
Regolabile
No
Lunghezza (mm)
400
Numero di bolle d'aria
2
Materiale
Aluminium
Precisione relativa della misura (mm/m)
0.5
Magnetico
SÌ
Con laser
No
Numero di fori per le mani
1
Superficie di misura fresata
SÌ
Marchio
Bahco
Weight per piece (g)
545
Codice merceologico
82053000
Type
Magnetic Spirit Level
Scarica PDF
Stampa
Numeri di articolo
Numero articolo
S5550.000.401
EAN
7314150128358
UBB
500579561258
UNSPSC
27111802
Nr articolo produttore
466-400-M