Nedtrain Oud
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
Strumenti di misurazione, marcatura e ispezione
Livelle
Livelle
S5550.001.001
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
Bahco 466M Livella magnetica 1000 mm
Aggiungi come preferito
/ prezzo per 
-
Escl. I.V.A.
Numero articolo
S5550.001.001
Elettronico
No
Regolabile
No
Lunghezza (mm)
1000
Numero di bolle d'aria
3
Materiale
Aluminium
Precisione relativa della misura (mm/m)
0.5
Magnetico
SÌ
Visualizza tutte le specifiche
-
+
Confezionato per 1
Aggiungi al carrello
Specifiche e standard
Download
Specifiche
Elettronico
No
Regolabile
No
Lunghezza (mm)
1000
Numero di bolle d'aria
3
Materiale
Aluminium
Precisione relativa della misura (mm/m)
0.5
Magnetico
SÌ
Con laser
No
Numero di fori per le mani
1
Superficie di misura fresata
SÌ
Marchio
Bahco
Weight per piece (g)
1125
Type
Magnetic Spirit Level
Scarica PDF
Stampa
Numeri di articolo
Numero articolo
S5550.001.001
EAN
7314150186105
UBB
500579561829
UNSPSC
27111802
Nr articolo produttore
466-1000-M