Tester di tensione
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
Cacciaviti, punte e chiavi
Cacciaviti
Tester di tensione
L7150.035.042
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
Bahco Tester di tensione 8045LVDE 0,5 x 3,5 x 42 mm
Aggiungi come preferito
Previous
Next
/ Prezzo per 
-
Escl. I.V.A.
Numero articolo
L7150.035.042
Test di continuità
No
Lunghezza
132
Lunghezza della lama (mm)
42
Larghezza della lama (mm)
3.5
Indicazione di tensione
Altro
Carico base interno
No
Indicazione di fase unipolare
SÌ
Visualizza tutte le specifiche
-
+
Confezionato per 1
Aggiungi al carrello
Specifiche e standard
Download
Specifiche
Test di continuità
No
Lunghezza
132
Lunghezza della lama (mm)
42
Larghezza della lama (mm)
3.5
Indicazione di tensione
Altro
Carico base interno
No
Indicazione di fase unipolare
SÌ
Rilevamento della tensione senza contatto
No
Mantenimento dei dati
No
Illuminazione di fondo Indicazione LC
No
Protezione del prodotto di prova
No
Punto di misura fulminato
No
Campo di misura della tensione (V)
150 - 250
Indicazione del senso di rotazione del campo
No
Carico commutabile
No
Tipo di test
1 polo
Utilizzabile in caso di precipitazioni
No
Scarica PDF
Stampa
Numeri di articolo
Numero articolo
L7150.035.042
EAN
7314151509163
UBB
203125014530
UNSPSC
41113676
Nr articolo produttore
8045LVDE
Per questo prodotto non sono disponibili documenti da scaricare
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.
I miei cataloghi
Predefinito
Vai ai miei cataloghi
Continua a ordinare