Nedtrain Oud
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
Pinze e pinzette
Pinza a becco corto
Pinza a becco lungo
K0166.000.160
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
Pinze a becchi Bahco 2430 G 2430G-160IP
Aggiungi come preferito
Previous
Next
/ Prezzo per 
-
Escl. I.V.A.
Numero articolo
K0166.000.160
Isolato
SÌ
Forma
Dritto
Protezione della superficie
Altro
Con taglierina a filo
SÌ
Peso
160
Lunghezza
160
Protezione di isolamento 1000 V
No
Visualizza tutte le specifiche
-
+
Confezionato per 1
Aggiungi al carrello
Specifiche e standard
Download
Specifiche
Isolato
SÌ
Forma
Dritto
Protezione della superficie
Altro
Con taglierina a filo
SÌ
Peso
160
Lunghezza
160
Protezione di isolamento 1000 V
No
Forma a compressione
Altro
Materiale
Steel
Adatto per fibra ottica
No
Lunghezza ganasce (mm)
51
Con tagliente diagonale
SÌ
Modello a bassa scintilla
No
Larghezza della testa (mm)
16.5
Design dell'impugnatura
2 componenti
Con funzione di spelatura
SÌ
Con protezione dagli urti
No
Testato ESD
No
Coperchio dell'impugnatura
Rivestito in plastica
Superficie di presa
Dentato
Forgiato
No
Altezza della testa (mm)
3
Testato VDE
No
Model
2430G
Scarica PDF
Stampa
Numeri di articolo
Numero articolo
K0166.000.160
EAN
7314150100811
UBB
240104309168
UNSPSC
27112134
Nr articolo produttore
2430 G-160 IP
Per questo prodotto non sono disponibili documenti da scaricare
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.
I miei cataloghi
Predefinito
Vai ai miei cataloghi
Continua a ordinare