Nedtrain Oud
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
Chiavi
Prese ad impatto e accessori
Accessori
E2188.254.175
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
Azione Prolunga 1 pollice x 175
Aggiungi come preferito
Vedi prezzo
Escl. I.V.A.
Numero articolo
E2188.254.175
Lunghezza (mm)
175
Protezione di isolamento 1000 V
No
Dimensione del collegamento
1 pollice
Dimensione del collegamento (mm)
25.4
Asta quadrata
25 mm (1 inch)
Testato secondo la norma ISO 3316
No
Testato VDE
No
Visualizza tutte le specifiche
-
+
Confezionato per 1
Aggiungi al carrello
Specifiche e standard
Download
Specifiche
Lunghezza (mm)
175
Protezione di isolamento 1000 V
No
Dimensione del collegamento
1 pollice
Dimensione del collegamento (mm)
25.4
Asta quadrata
25 mm (1 inch)
Testato secondo la norma ISO 3316
No
Testato VDE
No
Marchio
Action
Weight per piece (g)
147
Type
Extension Bar with Pin Hole
Scarica PDF
Stampa
Numeri di articolo
Numero articolo
E2188.254.175
EAN
8717981084159
UBB
500570963859
UNSPSC
27111711
Nr articolo produttore
DO7100-0-175