text.skipToContent text.skipToNavigation

Avvolgicavo Brennenstuhl F Blu 50m H05VV-F 3G1,5


Reel body made from special plastic fitted to a galvanised steel tube frame.Ergonomic cable guide handle for perfect cable-management during winding.Plug 2P+T 16 A/230 V.4 sockets tested according to Cebec, with increased touch protection and with overheating protection in case of overheating and overloading.

Numero articolo B6101.208.064
Colore Blue
Sezione del nucleo (mm²) 1.5
Gruppo cavo H05VV-F
Con regolazione
Numero di prese con contatto di protezione (SCHUKO) 0
Confezionato per 1

Specifiche

Colore Blue
Sezione del nucleo (mm²) 1.5
Gruppo cavo H05VV-F
Con regolazione
Numero di prese con contatto di protezione (SCHUKO) 0
Lunghezza del cavo (m) 50
Alloggiamento del materiale Plastic
Numero di anime 3
Grado di protezione (IP) IP20
Avvolgimento automatico del cavo No
Con telaio di montaggio
Con protezione termica
Marchio Brennenstuhl
Model Garant®
Type Cable Reel

Descrizione

Reel body made from special plastic fitted to a galvanised steel tube frame.Ergonomic cable guide handle for perfect cable-management during winding.Plug 2P+T 16 A/230 V.4 sockets tested according to Cebec, with increased touch protection and with overheating protection in case of overheating and overloading.

Numeri di articolo

Numero articolo B6101.208.064
EAN 4007123005611
UBB 500504112276
UNSPSC 26121635
Nr articolo produttore  1208064
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.