text.skipToContent text.skipToNavigation

Avvolgicavo Brennenstuhl Blu IP44 3 x 1,5mm2 15m BE


Numero articolo B6129.072.244
Colore Blue
Sezione del nucleo (mm²) 1.5
Gruppo cavo Altro
Con regolazione No
Numero di prese con contatto di protezione (SCHUKO) 0
Lunghezza del cavo (m) 15
Alloggiamento del materiale Plastic
Confezionato per 1

Specifiche

Colore Blue
Sezione del nucleo (mm²) 1.5
Gruppo cavo Altro
Con regolazione No
Numero di prese con contatto di protezione (SCHUKO) 0
Lunghezza del cavo (m) 15
Alloggiamento del materiale Plastic
Numero di anime 3
Grado di protezione (IP) IP44
Avvolgimento automatico del cavo No
Con telaio di montaggio
Con protezione termica
Marchio BRENNENSTUHL

Numeri di articolo

Numero articolo B6129.072.244
EAN 4007123632329
UBB 500627481525
UNSPSC 26121635
Nr articolo produttore  1072244
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.