My Favorites
Tutte le categorie
Apparecchiature per saldatura, brasatura e gas
Attrezzi a pressione aria
Attrezzi elettrici
Attrezzi manuali
Automotori e flotta
Brands
Elementi di fissaggio
Grinding & sanding
Idraulica, aria compressa e impianti idraulici
Movimentazione materiali e stoccaggio
Prodotti chimici e nastri
Prodotti di sicurezza
Pulizie
Rifornimenti elettrici
Strumenti di lavorazione
Quick Search
X
Ricerca
Ripristina
Home
Rifornimenti elettrici
Cavi e bobine
Bobine
B6163.241.000
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
Avvolgicavo Brennenstuhl Avvolgicavo automatico
Aggiungi come preferito
/ prezzo per 
-
Escl. I.V.A.
Numero articolo
B6163.241.000
Sezione del nucleo (mm²)
1.5
Gruppo cavo
H07RN-F
Con regolazione
SÌ
Numero di prese con contatto di protezione (SCHUKO)
0
Lunghezza del cavo (m)
11
Alloggiamento del materiale
Plastic
Numero di anime
3
Visualizza tutte le specifiche
-
+
Confezionato per 1
Aggiungi al carrello
Specifiche e standard
Download
Specifiche
Sezione del nucleo (mm²)
1.5
Gruppo cavo
H07RN-F
Con regolazione
SÌ
Numero di prese con contatto di protezione (SCHUKO)
0
Lunghezza del cavo (m)
11
Alloggiamento del materiale
Plastic
Numero di anime
3
Grado di protezione (IP)
IP44
Avvolgimento automatico del cavo
SÌ
Con telaio di montaggio
No
Con protezione termica
SÌ
Marchio
Brennenstuhl
Weight per piece (g)
4860
Type
Cable Reel
Scarica PDF
Stampa
Numeri di articolo
Numero articolo
B6163.241.000
EAN
4007123616664
UBB
500619965394
UNSPSC
26121635
Nr articolo produttore
1241000