Bobine
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
Cavi e bobine
Bobine
9E163951
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
Avvolgicavo automatico Brennenstuhl H07RN-F 3G1,5 16m Nero 32 x 14 x 42cm
Aggiungi come preferito
/ prezzo per 
-
Escl. I.V.A.
Numero articolo
9E163951
Sezione del nucleo (mm²)
1.5
Gruppo cavo
H07RN-F
Con regolazione
SÌ
Numero di prese con contatto di protezione (SCHUKO)
0
Lunghezza del cavo (m)
18
Alloggiamento del materiale
Plastic
Numero di anime
3
Visualizza tutte le specifiche
-
+
Confezionato per 1
Aggiungi al carrello
Specifiche e standard
Download
Specifiche
Sezione del nucleo (mm²)
1.5
Gruppo cavo
H07RN-F
Con regolazione
SÌ
Numero di prese con contatto di protezione (SCHUKO)
0
Lunghezza del cavo (m)
18
Alloggiamento del materiale
Plastic
Numero di anime
3
Grado di protezione (IP)
IP44
Avvolgimento automatico del cavo
SÌ
Con telaio di montaggio
No
Con protezione termica
SÌ
Marchio
Brennenstuhl
Scarica PDF
Stampa
Numeri di articolo
Numero articolo
9E163951
EAN
4007123630660
UBB
500651457037
UNSPSC
26121635
Nr articolo produttore
1241004300