Bobine
Tutte le categorie
Apparecchiature per saldatura, brasatura e gas
Attrezzi a pressione aria
Attrezzi elettrici
Attrezzi manuali
Automotori e flotta
Brands
Elementi di fissaggio
Grinding & sanding
Idraulica, aria compressa e impianti idraulici
Mecanizado
Movimentazione materiali e stoccaggio
Prodotti chimici e nastri
Prodotti di sicurezza
Pulizie
Rifornimenti elettrici
Quick Search
X
Ricerca
Ripristina
Home
Rifornimenti elettrici
Cavi e bobine
Bobine
3C099074
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
Avvolgicavo automatico Brennenstuhl H05VV-F 3G1,5 9m Nero 21 x 10 x 28cm
Aggiungi come preferito
Previous
Next
/ prezzo per 
-
escl. I.V.A.
Numero articolo
3C099074
Colore
Black
Sezione del nucleo (mm²)
1.5
Gruppo cavo
H05VV-F
Con regolazione
SÌ
Numero di prese con contatto di protezione (SCHUKO)
0
Lunghezza del cavo (m)
11
Alloggiamento del materiale
Plastic
Visualizza tutte le specifiche
-
+
Confezionato per 1
Aggiungi al carrello
Specifiche e standard
Download
Specifiche
Colore
Black
Sezione del nucleo (mm²)
1.5
Gruppo cavo
H05VV-F
Con regolazione
SÌ
Numero di prese con contatto di protezione (SCHUKO)
0
Lunghezza del cavo (m)
11
Alloggiamento del materiale
Plastic
Numero di anime
3
Grado di protezione (IP)
IP20
Avvolgimento automatico del cavo
SÌ
Con telaio di montaggio
No
Con protezione termica
SÌ
Tipo di collegamento alla rete
Altro
Marchio
Brennenstuhl
Codice merceologico
85444290
Scarica PDF
Stampa
Numeri di articolo
Numero articolo
3C099074
EAN
4007123616657
UBB
500647313625
UNSPSC
26121635
Nr articolo produttore
1241020300