text.skipToContent text.skipToNavigation

Avvitatore Yokota 3/4 YLA70E

Artikelnummer YLA70EYOK
Pressione massima di esercizio (bar) 6.3
Inserimento dell'utensile 3/8 di pollice
Velocità di rotazione a vuoto (1/min) 7000
Ingresso aria lato dispositivo R 1/4 di pollice
Coppia massima di allentamento (Nm) 35
Coppia di serraggio massima (Nm) 35
Coppia di serraggio regolabile

Spezifikationen

Pressione massima di esercizio (bar) 6.3
Inserimento dell'utensile 3/8 di pollice
Velocità di rotazione a vuoto (1/min) 7000
Ingresso aria lato dispositivo R 1/4 di pollice
Coppia massima di allentamento (Nm) 35
Coppia di serraggio massima (Nm) 35
Coppia di serraggio regolabile
Azionamento a impulsi
Dimensione massima della filettatura (metrica) 8
Volume d'aria richiesto 330
Marchio Yokota
Weight per piece (g) 1236.9
Codice merceologico 84671110
Type Impulse Wrench

Artikelnummern

Artikelnummer YLA70EYOK
EAN 8717981129539
UBB 500619102253
UNSPSC 27112713
Hersteller Artikel Nr YLA70E
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.