text.skipToContent text.skipToNavigation

Avvitatore Yokota 3/4 Angolo YX-280C

Numero articolo YX-280CYOK
Pressione massima di esercizio (bar) 6.3
Inserimento dell'utensile 3/8 di pollice
Modello ad angolo
Velocità di rotazione a vuoto (1/min) 10000
Ingresso aria lato dispositivo R 1/4 di pollice
Coppia massima di allentamento (Nm) 24
Coppia di serraggio massima (Nm) 24

Specifiche

Pressione massima di esercizio (bar) 6.3
Inserimento dell'utensile 3/8 di pollice
Modello ad angolo
Velocità di rotazione a vuoto (1/min) 10000
Ingresso aria lato dispositivo R 1/4 di pollice
Coppia massima di allentamento (Nm) 24
Coppia di serraggio massima (Nm) 24
Coppia di serraggio regolabile
Azionamento a impulsi
Dimensione massima della filettatura (metrica) 8
Volume d'aria richiesto 300
Marchio Yokota
Weight per piece (g) 1635.9
Codice merceologico 84671110
Type Impulse Wrench

Numeri di articolo

Numero articolo YX-280CYOK
EAN 8717981060245
UBB 500619108292
UNSPSC 27112713
Nr articolo produttore  YX-280C
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.