text.skipToContent text.skipToNavigation

Avvitatore Yokota 1/4 YLA80A-JQ

Numero articolo YLA80A-JQYOK
Pressione massima di esercizio (bar) 6.3
Inserimento dell'utensile 1/4 di pollice
Velocità di rotazione a vuoto (1/min) 7000
Ingresso aria lato dispositivo R 1/4 di pollice
Coppia massima di allentamento (Nm) 35
Coppia di serraggio massima (Nm) 35
Coppia di serraggio regolabile

Specifiche

Pressione massima di esercizio (bar) 6.3
Inserimento dell'utensile 1/4 di pollice
Velocità di rotazione a vuoto (1/min) 7000
Ingresso aria lato dispositivo R 1/4 di pollice
Coppia massima di allentamento (Nm) 35
Coppia di serraggio massima (Nm) 35
Coppia di serraggio regolabile
Azionamento a impulsi
Dimensione massima della filettatura (metrica) 8
Volume d'aria richiesto 348
Marchio Yokota
Weight per piece (g) 1050
Type Impulse Wrench

Numeri di articolo

Numero articolo YLA80A-JQYOK
EAN 8717981086221
UBB 500619102337
UNSPSC 27112713
Nr articolo produttore  YLA80A-JQ
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.