Avvitatore ad impulso
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
Avvitatore ad impulso
YLA140EYOK
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
Avvitatore Yokota 1/2 YLA140E
Aggiungi come preferito
Numero articolo
YLA140EYOK
Pressione massima di esercizio (bar)
6.3
Inserimento dell'utensile
1/2 pollice
Velocità di rotazione a vuoto (1/min)
6000
Ingresso aria lato dispositivo
R 1/4 di pollice
Coppia massima di allentamento (Nm)
160
Coppia di serraggio massima (Nm)
160
Coppia di serraggio regolabile
SÌ
Visualizza tutte le specifiche
Specifiche e standard
Download
Specifiche
Pressione massima di esercizio (bar)
6.3
Inserimento dell'utensile
1/2 pollice
Velocità di rotazione a vuoto (1/min)
6000
Ingresso aria lato dispositivo
R 1/4 di pollice
Coppia massima di allentamento (Nm)
160
Coppia di serraggio massima (Nm)
160
Coppia di serraggio regolabile
SÌ
Azionamento a impulsi
SÌ
Dimensione massima della filettatura (metrica)
14
Volume d'aria richiesto
780
Marchio
Yokota
Weight per piece (g)
2841.3
Type
Impulse Wrench
Scarica PDF
Stampa
Numeri di articolo
Numero articolo
YLA140EYOK
EAN
8717981099146
UBB
500619101420
UNSPSC
27112713
Nr articolo produttore
YLA140E