text.skipToContent text.skipToNavigation

Avvitatore Yokota 1/2 YLA120E

Article number YLA120EYOK
Pressione massima di esercizio (bar) 6.3
Inserimento dell'utensile 1/2 pollice
Velocità di rotazione a vuoto (1/min) 6600
Ingresso aria lato dispositivo R 1/4 di pollice
Coppia massima di allentamento (Nm) 130
Coppia di serraggio massima (Nm) 130
Coppia di serraggio regolabile

Specifications

Pressione massima di esercizio (bar) 6.3
Inserimento dell'utensile 1/2 pollice
Velocità di rotazione a vuoto (1/min) 6600
Ingresso aria lato dispositivo R 1/4 di pollice
Coppia massima di allentamento (Nm) 130
Coppia di serraggio massima (Nm) 130
Coppia di serraggio regolabile
Azionamento a impulsi
Dimensione massima della filettatura (metrica) 12
Volume d'aria richiesto 600
Marchio Yokota
Weight per piece (g) 2339.4
Codice merceologico 84671110
Type Impulse Wrench

Article numbers

Article number YLA120EYOK
EAN 8717981071067
UBB 500619101263
UNSPSC 27112713
Manufacturer article nr  YLA120E
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.