text.skipToContent text.skipToNavigation

Yokota Impulse Wrench 1/2" Square Hex Drive 65-105Nm 1/4" PT 6000RPM


Cikkszám YLA110EYOK
Max. operation pressure (bar) 6.3
Tool insertion 1/2 inch
Idle rotational speed (1/min) 6000
Device side air inlet R 1/4 inch
Max. loosening torque (Nm) 105
Max. tightening torque (Nm) 105
Attract torque adjustable Yes
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Max. operation pressure (bar) 6.3
Tool insertion 1/2 inch
Idle rotational speed (1/min) 6000
Device side air inlet R 1/4 inch
Max. loosening torque (Nm) 105
Max. tightening torque (Nm) 105
Attract torque adjustable Yes
Impulse driver Yes
Max. thread size (metric) 12
Required air volume 576
Brand Yokota
Weight per piece (g) 1848
Type Impulse Wrench

Cikkszámok

Cikkszám YLA110EYOK
EAN 8717981032365
UBB 500619101008
UNSPSC 27112713
Gyártó cikksz YLA110E
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.