text.skipToContent text.skipToNavigation

Avvitatore Metabo 602395650


Numero articolo 4M362044
Tensione nominale (V) 18
Altezza 248
Lunghezza 148
Capacità della batteria (Ah) 5.2
Peso con pacco batterie (kg) 1.8
Coppia massima (Nm) 300
Inserimento dell'utensile Quadrato esterno da 1/2 pollice
Confezionato per 1

Specifiche

Tensione nominale (V) 18
Altezza 248
Lunghezza 148
Capacità della batteria (Ah) 5.2
Peso con pacco batterie (kg) 1.8
Coppia massima (Nm) 300
Inserimento dell'utensile Quadrato esterno da 1/2 pollice
Impatto (1/min) 3750
Velocità di rotazione a vuoto (1/min) 0 - 2650
Peso senza batteria (kg) 1.1
Coppia di serraggio massima (Nm) 300
Azionamento a impulsi
Numero di batterie incluse 2
Con caricabatterie
Marchio METABO
Type SSW 18 LTX 300 BL

Numeri di articolo

Numero articolo 4M362044
EAN 4007430331830
UBB 500695995588
UNSPSC 27110000
Nr articolo produttore  602395650
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.