Cacciavite ad impatto
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
Cacciaviti, punte e chiavi
Cacciaviti
Cacciavite ad impatto
1D847227
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
Avvitatore Metabo 602205660
Aggiungi come preferito
Previous
Next
/ Prezzo per 
-
Escl. I.V.A.
Numero articolo
1D847227
Tensione nominale (V)
18
Altezza
258
Lunghezza
181
Capacità della batteria (Ah)
5.2
Peso con pacco batterie (kg)
2.2
Coppia massima (Nm)
400
Inserimento dell'utensile
Quadrato esterno da 1/2 pollice
Visualizza tutte le specifiche
-
+
Confezionato per 1
Aggiungi al carrello
Specifiche e standard
Download
Specifiche
Tensione nominale (V)
18
Altezza
258
Lunghezza
181
Capacità della batteria (Ah)
5.2
Peso con pacco batterie (kg)
2.2
Coppia massima (Nm)
400
Inserimento dell'utensile
Quadrato esterno da 1/2 pollice
Impatto (1/min)
4250
Velocità di rotazione a vuoto (1/min)
0 - 2150
Peso senza batteria (kg)
1.3
Coppia di serraggio massima (Nm)
400
Azionamento a impulsi
SÌ
Numero di batterie incluse
2
Con caricabatterie
SÌ
Marchio
METABO
Type
SSW 18 LTX 400 BL
Scarica PDF
Stampa
Numeri di articolo
Numero articolo
1D847227
EAN
4007430330994
UBB
500695984368
UNSPSC
27110000
Nr articolo produttore
602205660
Scarica scheda di sicurezza
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.
I miei cataloghi
Predefinito
Vai ai miei cataloghi
Continua a ordinare