Bullone e viti a testa esagonale
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
Bulloni
Bullone e viti a testa esagonale
08762
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
Assembly set for pressure vessels, fully threaded ISO 4017/4032 Steel (AD-W7) Hot dip galvanized 5.6/5.2 for pressure vessels
Previous
Next
Numero articolo
Marchio
Fabory
Class
5.6/5.2
Driving features
Hexagon
Head shape
Hexagon head
Material
Steel (AD-W7)
Thread direction
Right
Surface treatment
Hot dip galvanized
Visualizza tutte le specifiche
Visualizza tutte le varianti
Specifiche e standard
Download
Varianti di prodotto
Specifiche
Marchio
Fabory
Class
5.6/5.2
Driving features
Hexagon
Head shape
Hexagon head
Material
Steel (AD-W7)
Thread direction
Right
Surface treatment
Hot dip galvanized
Thread
Metric thread
Info
Specific features of fasteners for pressure vessels:
Intended for use in pressure vessels, steam appliances, equipment and flange connections at temperatures from –10°C up to +300°C.
Meets the requirements of AD2000-W7, TRD106 and DIN 267-13
Manufacturers included in VdTÜV-Merkblatt 1253/4 are entitled to replace a certificate EN 10204 3.1 by marking the fasteners with the property class and the manufacturer’s mark. This recognition is equally accepted by Lloyd's Register Energy.for pressure vessels
Standard
ISO
4017/4032
Per questo prodotto non sono disponibili documenti da scaricare
Prodotti ({0})
Mostra tutte le varianti
Numero articolo
Il tuo numero articolo
Specifiche
Stock
Prezzo netto
Prezzo per
Quantità
 
Stock
Prezzo netto
Iscriviti
Precedente
Nessun risultato è stato trovato per questo filtro.
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.
I miei cataloghi
Predefinito
Vai ai miei cataloghi
Continua a ordinare