Dienst Justitiële Inrichtingen - 8797458563214
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
501413FIS
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
Anchor bolt 12/10
Aggiungi come preferito
/ prezzo per 
-
Escl. I.V.A.
Numero articolo
501413FIS
Diametro
Lunghezza
Larghezza della chiave (mm)
19
Lunghezza (mm)
110
Tipo di filettatura
Metric
Dimensione della filettatura (metrica)
12
Diametro del foro (mm)
12
Visualizza tutte le specifiche
-
+
Confezionato per 1
Aggiungi al carrello
Specifiche e standard
Download
Specifiche
Diametro
M12
Lunghezza
61 mm
Larghezza della chiave (mm)
19
Lunghezza (mm)
110
Tipo di filettatura
Metric
Dimensione della filettatura (metrica)
12
Diametro del foro (mm)
12
Numero di rondelle
1
Disposizioni di fissaggio
Nut
Controventatura
Ancora spaccata
Numero di dadi
1
Installazione a pressione
SÌ
Installazione preposizionata
SÌ
Installazione distanziata
No
Spessore massimo di serraggio (mm)
10
Qualità del materiale ancoraggio
Altro
Ancoraggio di protezione della superficie
Non trattati
Manicotto di protezione della superficie
Non trattati
Adatto per lastre alveolari
No
Con collare
No
Fissaggio con utensile a espansione
No
Modello di ancoraggio
Filo esterno
Marchio
Fischer
Caratteristiche principali
Functioning - The FAZ II is suitable for pre-positioned and push-through installation and is also ideal for stand-off installation thanks to the long thread. - When applying the torque, the cone bolt is pulled into the expansion sleeve and expand it against the drill hole wall. - The anchor is set in line with the approval once the preset installation torque is achieved. - In the case of series installation, we recommend using the FABS anchor bolt setting tool.
Weight per piece (g)
102.21
Info
d
o
= Nominal diameter of drill bit.
Min. t
d
= Recommended drilling depth.
h
ef
= Effective anchorage depth.
t
fix
= Grip range.
s = Width across flats.
kN = Load in kN.
The allowable load is valid for one single anchor, at cracked concrete (tensile zone) with concrete class C20/25, incl. partial safety factor γ
f
= 1,4 and if the S
cr
, N and C
cr
, N are taken in to account.
Final calculations should comply with the complete European Technical Approval (ETA), this approval is also available on request.
Scarica PDF
Stampa
Numeri di articolo
Numero articolo
501413FIS
EAN
4048962462449
UBB
500616659362
UNSPSC
31162101
Nr articolo produttore
564619
Scarica informazioni aggiuntive
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.
I miei cataloghi
Predefinito
Vai ai miei cataloghi
Continua a ordinare