Chiavi a gancio
Tutte le categorie
Apparecchiature per saldatura, brasatura e gas
Attrezzi a pressione aria
Attrezzi elettrici
Attrezzi manuali
Automotori e flotta
Brands
Elementi di fissaggio
Grinding & sanding
Idraulica, aria compressa e impianti idraulici
Movimentazione materiali e stoccaggio
Prodotti chimici e nastri
Prodotti di sicurezza
Pulizie
Rifornimenti elettrici
Strumenti di lavorazione
Quick Search
X
Ricerca
Ripristina
Home
Attrezzi manuali
Chiavi
Chiavi varie
Chiavi a gancio
53140AMF
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
AMF Hook spanners 53140
Aggiungi come preferito
Numero articolo
53140AMF
Design
Con perno
Lunghezza (mm)
280
Diametro del perno (mm)
5.5
Altezza della testa (mm)
6
Larghezza della chiave (mm)
90 - 90
Visualizza tutte le specifiche
Specifiche e standard
Download
Specifiche
Design
Con perno
Lunghezza (mm)
280
Diametro del perno (mm)
5.5
Altezza della testa (mm)
6
Larghezza della chiave (mm)
90 - 90
Weight per piece (g)
380
Codice merceologico
82041200
Model
776D
Type
Hook Wrench
Scarica PDF
Stampa
Descrizione
Hinged hook wrench with pin, industrial version for grooved nuts to DIN 1816. Special steel, hardened and nickel-plated. With hole for hanging up. Extended hook and shank, strengthened rivet, spring washer and optimised radial areas. Rounded edges for better handling.
Numeri di articolo
Numero articolo
53140AMF
EAN
4020772053147
UBB
500617763528
UNSPSC
27111724
Nr articolo produttore
53140