text.skipToContent text.skipToNavigation

AMF Chiave a spillo DIN 1810 B per dado con diametro esterno 80-90 mm diametro del raccordo 6,0 mm

Numero articolo 54981AMF
Design Con perno
Lunghezza (mm) 280
Diametro del perno (mm) 6
Altezza della testa (mm) 8
Larghezza della chiave (mm) 90 - 90

Specifiche

Design Con perno
Lunghezza (mm) 280
Diametro del perno (mm) 6
Altezza della testa (mm) 8
Larghezza della chiave (mm) 90 - 90
Weight per piece (g) 400

Descrizione

For DIN 1816 round nuts with set pin holes inside. Special steel. Hardened and blued. Rounded edges for better handling

Numeri di articolo

Numero articolo 54981AMF
EAN 4020772054984
UBB 500617769640
UNSPSC 27111724
Nr articolo produttore  54981
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.