Chiavi a gancio
Tutte le categorie
Apparecchiature per saldatura, brasatura e gas
Attrezzi a pressione aria
Attrezzi elettrici
Attrezzi manuali
Automotori e flotta
Brands
Elementi di fissaggio
Grinding & sanding
Idraulica, aria compressa e impianti idraulici
Mecanizado
Movimentazione materiali e stoccaggio
Prodotti chimici e nastri
Prodotti di sicurezza
Pulizie
Rifornimenti elettrici
Quick Search
X
Ricerca
Ripristina
Home
Attrezzi manuali
Chiavi
Chiavi varie
Chiavi a gancio
54924AMF
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
AMF Chiave a spillo DIN 1810 B per dado con diametro esterno 34-36 mm diametro del foro 4,0 mm
Aggiungi come preferito
Previous
Next
Numero articolo
54924AMF
Design
Con perno
Lunghezza (mm)
170
Diametro del perno (mm)
4
Altezza della testa (mm)
5
Larghezza della chiave (mm)
36 - 36
Visualizza tutte le specifiche
Specifiche e standard
Download
Specifiche
Design
Con perno
Lunghezza (mm)
170
Diametro del perno (mm)
4
Altezza della testa (mm)
5
Larghezza della chiave (mm)
36 - 36
Weight per piece (g)
91
Codice merceologico
82041100
Scarica PDF
Stampa
Descrizione
For DIN 1816 round nuts with set pin holes inside. Special steel. Hardened and blued. Rounded edges for better handling
Numeri di articolo
Numero articolo
54924AMF
EAN
4020772054922
UBB
500617769079
UNSPSC
27111724
Nr articolo produttore
54924