Chiavi a bussola
Tutte le categorie
Apparecchiature per saldatura, brasatura e gas
Attrezzi a pressione aria
Attrezzi elettrici
Attrezzi manuali
Automotori e flotta
Brands
Elementi di fissaggio
Grinding & sanding
Idraulica, aria compressa e impianti idraulici
Movimentazione materiali e stoccaggio
Prodotti chimici e nastri
Prodotti di sicurezza
Pulizie
Rifornimenti elettrici
Strumenti di lavorazione
Quick Search
X
Ricerca
Ripristina
Home
Attrezzi manuali
Chiavi
Chiavi a bussola sfalsate
Chiavi a bussola
41665AMF
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
AMF Chiave a bussola quadra 41665
Aggiungi come preferito
Numero articolo
41665AMF
Design
T-handle
Flessibile
No
Larghezza della chiave (mm)
4
Lunghezza totale (mm)
60
Protezione di isolamento 1000 V
No
Forma della lama
Altro
Magnetico
No
Visualizza tutte le specifiche
Specifiche e standard
Download
Specifiche
Design
T-handle
Flessibile
No
Larghezza della chiave (mm)
4
Lunghezza totale (mm)
60
Protezione di isolamento 1000 V
No
Forma della lama
Altro
Magnetico
No
Adatto per bulloni esagonali
No
Materiale maniglia
Altro
Larghezza della testa (mm)
12
Con barra di trazione
SÌ
Adatta per barra antimafia
SÌ
Profondità della chiave (mm)
11
Con protezione antirollio
No
Testato VDE
No
Weight per piece (g)
85
Codice merceologico
82041100
Type
Socket Spanner
Scarica PDF
Stampa
Numeri di articolo
Numero articolo
41665AMF
EAN
4020772041663
UBB
500617714869
UNSPSC
27111725
Nr articolo produttore
41665