Chiavi a bussola
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
Chiavi
Chiavi a bussola sfalsate
Chiavi a bussola
40097AMF
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
AMF Chiave a bussola DIN 248 Misura 24 mm, lunghezza 415 mm
Aggiungi come preferito
Previous
Next
Numero articolo
40097AMF
Design
Altro
Flessibile
No
Larghezza della chiave (mm)
24
Lunghezza totale (mm)
415
Protezione di isolamento 1000 V
No
Visualizza tutte le specifiche
Specifiche e standard
Download
Specifiche
Design
Altro
Flessibile
No
Larghezza della chiave (mm)
24
Lunghezza totale (mm)
415
Protezione di isolamento 1000 V
No
Forma della lama
Altro
Magnetico
No
Adatto per bulloni esagonali
No
Materiale maniglia
Altro
Larghezza della testa (mm)
43
Con barra di trazione
No
Adatta per barra antimafia
No
Con protezione antirollio
No
Testato VDE
No
Scarica PDF
Stampa
Descrizione
Single-arm with internal square. Made of special steel. Hardened and blue-tempered
Numeri di articolo
Numero articolo
40097AMF
EAN
4020772040093
UBB
500617710495
UNSPSC
27111725
Nr articolo produttore
40097
Per questo prodotto non sono disponibili documenti da scaricare
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.
I miei cataloghi
Predefinito
Vai ai miei cataloghi
Continua a ordinare