Cacciaviti
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
Cacciaviti, punte e chiavi
Cacciaviti
Cacciaviti
46870AMF
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
AMF 907SH Torx L-Key T9 40 mm Lama a bandiera tipo Grip 74 mm
Aggiungi come preferito
Numero articolo
46870AMF
Isolato
SÌ
Peso
6.3
Lunghezza totale (mm)
74
Dimensione (TX)
9
Protezione di isolamento 1000 V
No
Lunghezza della lama (mm)
40
Con foro
No
Visualizza tutte le specifiche
Specifiche e standard
Download
Specifiche
Isolato
SÌ
Peso
6.3
Lunghezza totale (mm)
74
Dimensione (TX)
9
Protezione di isolamento 1000 V
No
Lunghezza della lama (mm)
40
Con foro
No
Materiale maniglia
Plastic
Tipo di albero
Girare
Design dell'impugnatura
Altro
Diametro della lama (mm)
2.5
Materiale della lama
Chrome-vanadium steel
Cappuccio ruotabile
No
Lama di protezione superficiale
Cromato
Lama continua
No
Con protezione antirollio
No
Testato VDE
No
Weight per piece (g)
6
Model
907SH
Scarica PDF
Stampa
Numeri di articolo
Numero articolo
46870AMF
EAN
4020772046873
UBB
500617747539
UNSPSC
27111701
Nr articolo produttore
46870