text.skipToContent text.skipToNavigation

AMF 907SH Chiave a L Torx T15 45 mm Impugnatura a bandiera 79 mm

Numero articolo 46896AMF
Isolato
Peso 7.5
Lunghezza totale (mm) 79
Dimensione (TX) 15
Protezione di isolamento 1000 V No
Lunghezza della lama (mm) 45
Con foro No

Specifiche

Isolato
Peso 7.5
Lunghezza totale (mm) 79
Dimensione (TX) 15
Protezione di isolamento 1000 V No
Lunghezza della lama (mm) 45
Con foro No
Materiale maniglia Plastic
Tipo di albero Girare
Design dell'impugnatura Altro
Diametro della lama (mm) 3.27
Materiale della lama Chrome-vanadium steel
Cappuccio ruotabile No
Lama di protezione superficiale Cromato
Lama continua No
Con protezione antirollio No
Testato VDE No
Weight per piece (g) 8
Model 907SH

Numeri di articolo

Numero articolo 46896AMF
EAN 4020772046897
UBB 500617747794
UNSPSC 27111701
Nr articolo produttore  46896
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.