text.skipToContent text.skipToNavigation

AMECOIL Workshop kit wire thread insert UNF Stainless steel A2 7/8X22,2 (10PC)

Numero articolo
Diametro
Lunghezza
Material Stainless steel
Material technical A2
Info This plastic workshop kit is convenient for the frequent use of one size.Contents:
  • Unidimensional manual fitting tool.
  • Machine tap.
  • Tang break tool.
  • Stainless steel A2 wire thread inserts (quantities between brackets).

Specifiche

Diametro 7/8 Inch
Lunghezza 22.2 mm
Material Stainless steel
Material technical A2
Info This plastic workshop kit is convenient for the frequent use of one size.Contents:
  • Unidimensional manual fitting tool.
  • Machine tap.
  • Tang break tool.
  • Stainless steel A2 wire thread inserts (quantities between brackets).

Dimensioni

L (mm) 22.2

Numeri di articolo

Numero articolo 71030.222.022
EAN 8715492907899
UBB 950355265998
UNSPSC 31162802
Nr articolo produttore  1220780875

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.