text.skipToContent text.skipToNavigation

AMECOIL Workshop kit wire thread insert MEF Stainless steel A2 M18X1,50X18 (10PC)

Numero articolo
Diametro
Lunghezza
Material Stainless steel
Material technical A2
Info This plastic workshop kit is convenient for the frequent use of one size.Contents:
  • Unidimensional manual fitting tool.
  • Machine tap.
  • Tang break tool.
  • Stainless steel A2 wire thread inserts to DIN 8140-1 form A (quantities between brackets).

Specifiche

Diametro M18
Lunghezza 18 mm
Material Stainless steel
Material technical A2
Info This plastic workshop kit is convenient for the frequent use of one size.Contents:
  • Unidimensional manual fitting tool.
  • Machine tap.
  • Tang break tool.
  • Stainless steel A2 wire thread inserts to DIN 8140-1 form A (quantities between brackets).

Dimensioni

d-D M18
L (mm) 18
P 1.5

Numeri di articolo

Numero articolo 71021.180.018
EAN 8715492907776
UBB 950355264744
UNSPSC 31162802
Nr articolo produttore  1118150018

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.