text.skipToContent text.skipToNavigation

AMECOIL Workshop kit wire thread insert MEF Stainless steel A2 M10X1,00X15 (25PC)

Numero articolo
Diametro
Lunghezza
Material Stainless steel
Material technical A2
Info This plastic workshop kit is convenient for the frequent use of one size.Contents:
  • Unidimensional manual fitting tool.
  • Machine tap.
  • Tang break tool.
  • Stainless steel A2 wire thread inserts to DIN 8140-1 form A (quantities between brackets).

Specifiche

Diametro M10
Lunghezza 15 mm
Material Stainless steel
Material technical A2
Info This plastic workshop kit is convenient for the frequent use of one size.Contents:
  • Unidimensional manual fitting tool.
  • Machine tap.
  • Tang break tool.
  • Stainless steel A2 wire thread inserts to DIN 8140-1 form A (quantities between brackets).

Dimensioni

d-D M10
L (mm) 15
P 1

Numeri di articolo

Numero articolo 71021.100.015
EAN 8715492907738
UBB 950355264413
UNSPSC 31162802
Nr articolo produttore  1110100015

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.