HELICOILS
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
Riparazione e inserti filettatura
Inserto filettato
71120
71120.140.021
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
AMECOIL Wire thread insert MF DIN 8140-1A Stainless steel A2 M14X1,50X21
Aggiungi come preferito
Previous
Next
/ Prezzo per 
-
Escl. I.V.A.
Numero articolo
Diametro
Lunghezza
Material
Stainless steel
Material technical
A2
Thread
Metric fine thread
Info
L - P = thread length after assembly.
Visualizza tutte le specifiche
-
+
Confezionato per 25
Solo full box
Aggiungi al carrello
Visualizza tutte le varianti
Specifiche e standard
Download
Varianti di prodotto
Specifiche
Diametro
M14
Lunghezza
21 mm
Material
Stainless steel
Material technical
A2
Thread
Metric fine thread
Info
L - P = thread length after assembly.
Dimensioni
d-D
M14
Drill ø
14.5
L (mm)
21
P
1.5
Scarica PDF
Stampa
Standard
DIN
8140-1A
Numeri di articolo
Numero articolo
71120.140.021
EAN
8715492908797
UBB
950355389822
UNSPSC
31162802
Nr articolo produttore
114150021
Scarica modello CAD